Startseite

TRINA SOLAR - X53TSM-620NEG19RC20 BIFACIAL DUALGLASS VERTEX-N MONOCR.620W - TSM-620NEG19RC20

KopierenKopieren
TRINA SOLAR - X53TSM-620NEG19RC20 BIFACIAL DUALGLASS VERTEX-N MONOCR.620W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005425295

Artikelnummer

X53TSM-620NEG19RC20

Herstellernummer

TSM-620NEG19RC20

Hersteller

X53

• LCOE (costo livellato dell'energia) ridotto e costi BOS (Balance of System) più bassi• Ritorno sull’investimento accelerato grazie a una maggiore resa energetica• Tecnologia avanzata N-type i-TOPCon per un'elevata produzione di energia• Compatibilità garantita con i principali componenti di sistema presenti sul mercato• Taglio non distruttivo per ridurre al minimo il rischio di micro-cricche• Resistenza PID garantita tramite controllo del processo e dei materiali del modulo• Resistente a condizioni ambientali estreme: sale, ammoniaca, sabbia, alte temperature e umidità• Prestazioni meccaniche elevate: fino a 5.400 Pa di carico positivo e 2.400 Pa di carico negativo• Maggiore capacità di carico per container: trasporti più efficienti e meno costosi• Efficienza del modulo fino al 23,0% grazie all’interconnessione ad alta densità• Tecnologia SMBB (Super Multi-Busbar) per una migliore cattura della luce• Ottime prestazioni in condizioni di bassa irradianza e con angoli d'incidenza variabili (IAM), certificate da enti terzi• Degrado ridotto: 1% il primo anno, 0,4% annuo a partire dal secondo• Coefficiente di temperatura migliorato (-0,29%/°C) per una resa ottimale in climi caldi• Fino al 30% di potenza aggiuntiva dal lato posteriore, a seconda dell'albedo