Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRINA SOLAR - X53TSM-505DE18M.08 MONO VERTEX 505W BLACK FRAME - TSM-505DE18M.08

KopierenKopieren
TRINA SOLAR - X53TSM-505DE18M.08 MONO VERTEX 505W BLACK FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Modul-Wirkungsgrad (STC) - 21 %

  • MPP-Nennleistung bei STC - 505 Wp

  • MPP-Strom - 11.75 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001132999

Artikelnummer

X53TSM-505DE18M.08

Herstellernummer

TSM-505DE18M.08

Hersteller

X53

Max. Systemspannung:

1500 V

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Modul-Wirkungsgrad (STC):

21 %

MPP-Nennleistung bei STC:

505 Wp

MPP-Strom:

11.75 A

Anzahl der Zellen:

150

Länge:

2187 mm

MPP-Spannung:

43 V

Breite:

1102 mm

Leerlaufspannung:

51.9 V

Kurzschlussstrom:

12.35 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.34 %/K

Höhe:

35 mm

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.25 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.04 %/K

Gewicht:

26.5 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Modulo monocristallino con backsheet. Potenza e effi cienza elevate • Massima captazione di energia dal tetto • 60 W in più della generazione precedente. Tecnologia d'avanguardia • Celle solari a tripla giunzione da 210 mm leader di settore • Ingegneria,processi di fabbricazione e controllo qualità di categoria superiore • Assemblaggio in modernissime fabbriche completamente automatizzate di nuova costruzione. Alta qualità • Protezione extra con garanzia del prodotto estesa a 15 anni e garanzia di potenza di 25 anni • Superati i test antigrandine oltre gli standard di settore: diametro 35 mm • Materiali scelti con cura per la massima a dabilità anche in condizioni climatiche estreme • Carico neve no a 6000 Pa, carico vento fi no a 2400 Pa. Facilità di progettazione e installazione • Metodi di montaggio approvati per tetto tradizionale • Alta compatibilità con inverter e ottimizzatori tradizionali. Costo complessivo ottimizzato • Minor costo di struttura, cavi e manodopera per Wp • Un unico modello a magazzino adatto a qualsiasi applicazione su grandi tetti