TRINA SOLAR - X53TSM-335DE06M.08S MONO PERC HALF CUT 335W BLACK SMALL - TSM-335DE06M.08S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemspannung - 1500 V
Zellwerkstoff - Monokristallin
Modul-Wirkungsgrad (STC) - 19.9 %
MPP-Nennleistung bei STC - 335 Wp
MPP-Strom - 9.85 A
Packung
1 ST
EAN
7449076482878
Artikelnummer
X53TSM-335DE06M.08S
Herstellernummer
TSM-335DE06M.08S
Hersteller
X53
Max. Systemspannung:
1500 V
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Modul-Wirkungsgrad (STC):
19.9 %
MPP-Nennleistung bei STC:
335 Wp
MPP-Strom:
9.85 A
Anzahl der Zellen:
120
Länge:
1690 mm
MPP-Spannung:
34 V
Breite:
996 mm
Leerlaufspannung:
40.7 V
Kurzschlussstrom:
10.48 A
Leistungstoleranz:
0...5 %
Temperaturkoeffizient Pmpp:
-0.36 %/K
Höhe:
35 mm
Temperaturkoeffizient Uoc:
-0.26 %/K
Temperaturkoeffizient Isc:
0.04 %/K
Gewicht:
18 kg
Mit Rahmen:
ja
Farbe des Rahmens:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40...85 °C


