Startseite

TRADEFORCE - TDM0118780004 BATTERIA VLRA 12V - 12AH - FASTON 4.8 V0 - 0118780004

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118780004 BATTERIA VLRA 12V - 12AH - FASTON 4.8 V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

  • Kapazität 15 h - 11.8 Ah

  • Typ - stationär

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268404765

Artikelnummer

TDM0118780004

Herstellernummer

0118780004

Hersteller

TDM

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Kapazität 15 h:

11.8 Ah

Typ:

stationär

Anwendung:

zyklisch

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

ja

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Frontanschluss:

nein

Breite:

98 mm

Höhe inkl. Pole:

100 mm

Gewicht:

3.9 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Anzahl der Entladungszyklen 100%:

300

Anzahl der Entladungszyklen 80%:

400

Anzahl der Entladungszyklen 60%:

500

Anzahl der Entladungszyklen 50%:

600

Batteria al piombo CP12-12 regolata con valvola, 12V 12Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 3.9Kg, 151x98x100 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo