Startseite

TRADEFORCE - TDM0118780003 BATTERIA VLRA 12V - 7,2AH - FASTON 4.8 V - 0118780003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118780003 BATTERIA VLRA 12V - 7,2AH - FASTON 4.8 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 7.2 Ah

  • Kapazität 15 h - 7 Ah

  • Typ - stationär

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268404758

Artikelnummer

TDM0118780003

Herstellernummer

0118780003

Hersteller

TDM

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

7.2 Ah

Kapazität 15 h:

7 Ah

Typ:

stationär

Anwendung:

zyklisch

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Frontanschluss:

nein

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

100 mm

Gewicht:

2.25 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Anzahl der Entladungszyklen 100%:

300

Anzahl der Entladungszyklen 80%:

400

Anzahl der Entladungszyklen 60%:

500

Anzahl der Entladungszyklen 50%:

600

Batteria al piombo CP12-7B regolata con valvola, 12V 7.2Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 2.25Kg, 151x65x100 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo