TRADEFORCE - TDM0118780002 BATTERIA VLRA 12V - 2,3AH - FASTON 4.8 V - 0118780002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 2.3 Ah
Kapazität 15 h - 2.2 Ah
Typ - stationär
Packung
1 ST
EAN
7630268404741
Artikelnummer
TDM0118780002
Herstellernummer
0118780002
Hersteller
TDM
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
2.3 Ah
Kapazität 15 h:
2.2 Ah
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
nein
Länge:
178 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Frontanschluss:
nein
Breite:
35 mm
Höhe inkl. Pole:
67 mm
Gewicht:
0.95 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Anzahl der Entladungszyklen 100%:
300
Anzahl der Entladungszyklen 80%:
400
Anzahl der Entladungszyklen 60%:
500
Anzahl der Entladungszyklen 50%:
600


