Startseite

TRADEFORCE - TDM0118420009 KIT 10 PUNTE CIL. HSS - DIAM. 1-10MM - 0118420009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

  • Anzahl der Bohrer für Stahl - 10

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Durchmesser - 1...10 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413996

Artikelnummer

TDM0118420009

Herstellernummer

0118420009

Hersteller

TDM

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Anzahl der Bohrer für Stahl:

10

Verpackung:

Kunststoffbox

Durchmesser:

1...10 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Kit di punte per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0118420009 - Kit 10 punte cil. HSS - diam. 1-10mm