Startseite

TRADEFORCE - TDM0118160003 SET CHIAVI A CRICCHETTO 8PZ - 0118160003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118160003 SET CHIAVI A CRICCHETTO 8PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Anzahl der Ratschenringschlüssel - 8

  • Schlüsselweite - 8...19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401283

Artikelnummer

TDM0118160003

Herstellernummer

0118160003

Hersteller

TDM

Anzahl der Maulringschlüssel:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Ratschenringschlüssel:

8

Schlüsselweite:

8...19 mm

Set di chiavi a cricchetto metriche, 8 pezzi • Dimensioni: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm