Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRADEFORCE - TDM0118150005 SET 6 CACCIAVITI ISOLATI (LAMA+PZ) - 0118150005

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118150005 SET 6 CACCIAVITI ISOLATI (LAMA+PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400682

Artikelnummer

TDM0118150005

Herstellernummer

0118150005

Hersteller

TDM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

2

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Griffausführung:

2-Komponenten

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kappe drehbar:

nein

Verpackung:

Karton (Box)

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Set 6 cacciaviti “Slim” isolati (lama+PZ) 1000 VDE • SL: 3.5/4.0/ 5.5/6.5/PZ1/PZ2 • Lame con punte magnetiche per trattenere le viti • In acciaio S2 trattato per una elevata durezza e una buona tenacità e resistenza • Impugnatura rivestita in materiale bicomponente per miglior comfort e controllo • Isolamento VDE fino a 1000 V secondo DIN EN/IEC 60900