TRADEFORCE - TDM0118150003 SET CACCIAVITI INTERCAMBIABILI 12PZ - 0118150003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Packung
672 ST
EAN
7630268400668
Artikelnummer
TDM0118150003
Herstellernummer
0118150003
Hersteller
TDM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kappe drehbar:
nein
Verpackung:
sonstige
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja


