Startseite

TRADEFORCE - TDM0022100002 SET 9 PZ CHIAVI TORX - 0022100002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0022100002 SET 9 PZ CHIAVI TORX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 8...45 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Ausführung - Kunststoffsockel

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401443

Artikelnummer

TDM0022100002

Herstellernummer

0022100002

Hersteller

TDM

Größen:

8...45 mm

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

nein

Ausführung:

Kunststoffsockel

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

sonstige

Set chiavi TORX a braccio lungo 9 pezzi. Acciaio al cromo-vanadio, temprato e rinvenuto. Dimensioni: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45