Startseite

TRADEFORCE - TDM0021920002 CHIAVE A RULLINO 200MM - 0021920002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021920002 CHIAVE A RULLINO 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Max. Schlüsselweite - 28.5 mm

  • Skala - 0...30 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

  • Ausführung funkenarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268402532

Artikelnummer

TDM0021920002

Herstellernummer

0021920002

Hersteller

TDM

Länge:

200 mm

Max. Schlüsselweite:

28.5 mm

Skala:

0...30 mm

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Chiave a rullino, TRADEFORCE modello - TDM0021920002 - CHIAVE A RULLINO 200MM