TRADEFORCE - TDM0021740002 FLESSOMETRO 5M - 0021740002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Werkstoff - Stahl
Automatisches Aufrollen - ja
Metrische Teilung - ja
Magnetisch - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268400378
Artikelnummer
TDM0021740002
Herstellernummer
0021740002
Hersteller
TDM
Länge:
5 m
Werkstoff:
Stahl
Automatisches Aufrollen:
ja
Metrische Teilung:
ja
Magnetisch:
ja
Imperiale Teilung:
nein
Bandbreite:
19 mm
Doppelseitig:
nein
Mit Bremse:
ja
Digitalanzeige:
nein
Gewicht:
220 g
Flessometro 5 m. Metro a nastro in materiale bicomponente • Nastro forte e durevole • Pulsante di blocco/sblocco • Recupero automatico tramite pulsante • Custodia dal design ergonomico


