TRADEFORCE - TDM0021630002 PISTOLA IN METALLO PER SILICONE - 0021630002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - nein
PU-Schaum-Pistole - nein
Nachtropfsperre - ja
Max. Kartuschendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268402730
Artikelnummer
TDM0021630002
Herstellernummer
0021630002
Hersteller
TDM
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
nein
PU-Schaum-Pistole:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Max. Kartuschendurchmesser:
50 mm
Max. Kartuschenlänge:
230 mm
Anzahl der Raststellungen:
2
Pistola a cartuccia per impieghi gravosi. Design antigoccia. Rapporto di spinta regolabile


