Startseite

TRADEFORCE - TDM0021200018 SET 22 BIT CON SUPPORTO - 0021200018

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021200018 SET 22 BIT CON SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - ja

  • Anzahl der Bits gesamt - 20

  • Mit Bit-Knarre - nein

  • Mit Handgriff - nein

  • Verpackung - Halter

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268406110

Artikelnummer

TDM0021200018

Herstellernummer

0021200018

Hersteller

TDM

Mit Magnethalter:

ja

Anzahl der Bits gesamt:

20

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Halter

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bits PH:

5

Anzahl der Bits PZ:

4

Kit di inserti, TRADEFORCE modello - TDM0021200018 - SET 22 BIT CON SUPPORTO