TRADEFORCE - TDM0021200006 21PCS IMP BITS SET - 0021200006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Anzahl der Bits gesamt - 20
Mit Bit-Knarre - nein
Mit Handgriff - nein
Verpackung - Koffer
Packung
1 ST
EAN
7630268405915
Artikelnummer
TDM0021200006
Herstellernummer
0021200006
Hersteller
TDM
Mit Magnethalter:
ja
Anzahl der Bits gesamt:
20
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
7
Anzahl der Bits PH:
7
Anzahl der Bits PZ:
4
Set di inserti da 21 pezzi per cacciavite a percussione da 32 mm • Tubo in PVC, marcatura laser, acciaio S2 • 20 pezzi da 32 mm per inserti a impatto: PH1, 5x PH2, PH3; PZ1, 2x PZ2, PZ3; Torx T15, T20, 4x T25, T30; SL4.0, SL5.0 • 1 portapunte in acciaio inossidabile da 60 mm magnetico


