Startseite

TRADEFORCE - TDM0021200003 SET INSERTI PH2 DA 32MM - 15PZ - 0021200003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - nein

  • Anzahl der Bits gesamt - 15

  • Mit Bit-Knarre - nein

  • Mit Handgriff - nein

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405984

Artikelnummer

TDM0021200003

Herstellernummer

0021200003

Hersteller

TDM

Mit Magnethalter:

nein

Anzahl der Bits gesamt:

15

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits PH:

15

15pcs 32mm Impact Insert Bits: (15)PH2Tic-tac CasePVC Tube, Laser Mark, S2 Steel