TRADEFORCE - TDM0021090011 SPELAFILI M.+LAMA0.5-6MM-SUSTAINABLE LIN - 0021090011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268415532
Artikelnummer
TDM0021090011
Herstellernummer
0021090011
Hersteller
TDM
Conduttori a trefoli sottili e solidi con isolamenti in PVC, cavi rotondi e per ambienti umidi, Area di applicazione diametro esterno 8 , 13 mm, Spelatura di conduttori 0,5 , 6,0 mm?, Taglio longitudinale ad uso aggiuntivo, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna incorporata, non sostituibile, Valore aggiunto taglio circolare , taglio longitudinale , spelatura , taglio. Accessori taglierina laterale fino a max. 3 mm ?


