Startseite

TRADEFORCE - TDM0021090010 SPELAFILI DI PREC.0.12-0.8MM-SUSTAINABLE - 0021090010

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021090010 SPELAFILI DI PREC.0.12-0.8MM-SUSTAINABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415525

Artikelnummer

TDM0021090010

Herstellernummer

0021090010

Hersteller

TDM

Conduttori e trefoli a trefoli sottili di tipo cavo, PVC, PTFE/Teflon, isolamento Kynar, ecc., Campo di applicazione 0,12 mm , 0,8 mm ? (36 , 20 AWG), Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna incorporata, non sostituibile, Peso 45 g, Lunghezza 112 mm