Startseite

TRADEFORCE - TDM0021090009 PINZA SPELAFILI AUT.0.2-6MM SUSTAINABLEL - 0021090009

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021090009 PINZA SPELAFILI AUT.0.2-6MM SUSTAINABLEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415518

Artikelnummer

TDM0021090009

Herstellernummer

0021090009

Hersteller

TDM

Conduttori a trefoli sottili e solidi del tipo a cavo con isolamenti in PVC, Cavi rotondi e per ambienti umidi, Campo di applicazione 0,2 , 6,0 mm? (24 , 10 AWG), Uso aggiuntivo taglierina laterale fino a max. 2mm ? Cu/Al, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna sostituibile, Peso 105 g, Lunghezza 170 mm