Startseite

TRADEFORCE - TDM0020990110 GUANTO FORCE ALLROUND 15G - XL - 0020990110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße (US) - XL

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR/Baumwolle

  • Gefüttert - nein

  • Isoliert - nein

  • Lange Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268402846

Artikelnummer

TDM0020990110

Herstellernummer

0020990110

Hersteller

TDM

Handschuhgröße (US):

XL

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR/Baumwolle

Gefüttert:

nein

Isoliert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Schutz gegen Kälte:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Schutz gegen Mikroorganismen:

nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

nein

Stärke:

0.95 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Lieferform:

paarweise

Guanti Force Allround 15G in nylon nero + spandex nero in schiuma di nitrile Touch Screen, taglia XL • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in schiuma di nitrile super sottile sul palmo che è traspirante e offre una buona destrezza e presa in presenza di poca acqua o in condizioni oleose, questo li rende utilizzabili per l'assemblaggio automobilistico e la manutenzione industriale, ecc. • Questi guanti hanno un'eccellente resistenza all'abrasione e prestazioni di lunga durata. • Il rivestimento del palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon e spandex senza cuciture sono flessibili e super confortevoli, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.