Startseite

TRADEFORCE - TDM0011680014 CINDY-MINIGIUNTOGEL+CONN3X4<3X2,5MMQ - 0011680014

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0011680014 CINDY-MINIGIUNTOGEL+CONN3X4<3X2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268412012

Artikelnummer

TDM0011680014

Herstellernummer

0011680014

Hersteller

TDM

Confezione di connettori a Y 1x4, 3x4. Grado di protezione IP68. Pronto all'uso. Ideale per impianti di illuminazione da giardino, scale e pedoni n. Resistenza alla temperatura +90 °C. Nessun tempo di conservazione.