TRADEFORCE - TDM0011680008 GEL FORCE BLEU 450, RIEMPITIVO GEL-450ML - 0011680008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268411954
Artikelnummer
TDM0011680008
Herstellernummer
0011680008
Hersteller
TDM
TUTTO IN UNO. Flacone di gel isolante da 450 ml + flacone di catalizzatore. Monouso. Sempre il giusto rapporto di miscelazione. 2 componenti. Sostituisce tutte le resine bianche. Temperatura di esercizio: -60°C / +200°C. Nessun tempo di conservazione.