TRADEFORCE - TDM0009870006 LAMPADA FRONTALE DA 500 ML - RICARICABIL - 0009870006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kopfleuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
ANSI - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7630268414436
Artikelnummer
TDM0009870006
Herstellernummer
0009870006
Hersteller
TDM
Ausführung:
Kopfleuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
ANSI:
sonstige
Gesamtgewicht:
90 g
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
63 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
ja


