Startseite

TRADEFORCE - TDM0009870003 TORCIA LED 900LM - 300M BATT.RIC. - IPX7 - 0009870003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009870003 TORCIA LED 900LM - 300M BATT.RIC. - IPX7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268414405

Artikelnummer

TDM0009870003

Herstellernummer

0009870003

Hersteller

TDM

Battery: 3.7V 2600mAh Rechargeable Lithium Battery. Modes:High-Low-Strobe-Off. Birghtness: 40 Lumens/1080 Lumens. Beam distance: 60 meters/300 meters. Runtime: 18 hours/2.5 hours. Recharging time: 7 hours. A Type-C USB with charging cable. IPX7