TRADEFORCE - TDM0009450130 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 10 MM - 0009450130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - nein
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 87 mm
Winkel der Spitze - 135 °
Packung
1 ST
EAN
7630268413521
Artikelnummer
TDM0009450130
Herstellernummer
0009450130
Hersteller
TDM
Geeignet für Beton:
nein
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
87 mm
Winkel der Spitze:
135 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
133 mm
Mit Schnellverschluss:
nein
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige


