TRADEFORCE - TDM0009450126 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 8 MM - 0009450126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - nein
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 75 mm
Winkel der Spitze - 135 °
Packung
1 ST
EAN
7630268413484
Artikelnummer
TDM0009450126
Herstellernummer
0009450126
Hersteller
TDM
Geeignet für Beton:
nein
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
75 mm
Winkel der Spitze:
135 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
117 mm
Mit Schnellverschluss:
nein
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige


