Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450124 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 7 MM - 0009450124

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450124 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 7 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 7 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 69 mm

  • Winkel der Spitze - 135 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413460

Artikelnummer

TDM0009450124

Herstellernummer

0009450124

Hersteller

TDM

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

7 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

69 mm

Winkel der Spitze:

135 °

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

7 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

109 mm

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450124 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 7 mm