Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450122 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 6 MM - 0009450122

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450122 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 57 mm

  • Winkel der Spitze - 135 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413446

Artikelnummer

TDM0009450122

Herstellernummer

0009450122

Hersteller

TDM

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

57 mm

Winkel der Spitze:

135 °

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

6 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

93 mm

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450122 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 6 mm