Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450120 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 5 MM - 0009450120

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450120 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 52 mm

  • Winkel der Spitze - 135 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413422

Artikelnummer

TDM0009450120

Herstellernummer

0009450120

Hersteller

TDM

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

52 mm

Winkel der Spitze:

135 °

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

5 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

86 mm

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450120 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 5 mm