Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450102 PUNTA MULTI MATERIALE - 8X200MM - CYL - 0009450102

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450102 PUNTA MULTI MATERIALE - 8X200MM - CYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Winkel der Spitze - 118 °

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413248

Artikelnummer

TDM0009450102

Herstellernummer

0009450102

Hersteller

TDM

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

ja

Geeignet für Glas:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

7 mm

Schaftform:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

200 mm

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450102 - Punta Multi Materiale - 8x200 mm