TRADEFORCE - TDM0009450099 PUNTA MULTI MATERIALE - 5X150MM - CYL - 0009450099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - nein
Durchmesser Bohrer - 5 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Winkel der Spitze - 118 °
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268413217
Artikelnummer
TDM0009450099
Herstellernummer
0009450099
Hersteller
TDM
Geeignet für Beton:
nein
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Winkel der Spitze:
118 °
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Fliesen:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Glas:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Schaftform:
sonstige
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Schnellverschluss:
nein
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige


