TRADEFORCE - TDM0009450074 PUNTA MASONRY SDS+ - 12X210X150MM - 4T - 0009450074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 150 mm
Winkel der Spitze - 150 °
Packung
1 ST
EAN
7630268412968
Artikelnummer
TDM0009450074
Herstellernummer
0009450074
Hersteller
TDM
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
150 mm
Winkel der Spitze:
150 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
sonstige
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
210 mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige


