Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450009 PUNTA MASONRY SDS+ - 5X110X60MM - 2T - 0009450009

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450009 PUNTA MASONRY SDS+ - 5X110X60MM - 2T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 60 mm

  • Winkel der Spitze - 162 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268412319

Artikelnummer

TDM0009450009

Herstellernummer

0009450009

Hersteller

TDM

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

60 mm

Winkel der Spitze:

162 °

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

110 mm

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450009 - Punta Masonry SDS - 5x110x60 mm