TRADEFORCE - TDM0008350002 PINZA ISOLATA BECCHI LUNGHI 200MM - 0008350002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gebogen
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 80 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
7630268400637
Artikelnummer
TDM0008350002
Herstellernummer
0008350002
Hersteller
TDM
Form:
gebogen
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
80 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Kopfbreite:
22 mm
Gewicht:
180 g
Kopfhöhe:
12 mm
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Mit Seitenschneider:
nein
Geschmiedet:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
ESD geprüft:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen


