TRADEFORCE - TDM0006940013 TORCIA TASCABILE LED CON CLIP - 350ML - 0006940013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268418380
Artikelnummer
TDM0006940013
Herstellernummer
0006940013
Hersteller
TDM
"-Lumen: 50lm / 150lm / 350lm-Run time: 10H / 5H / 2.5H-Charging time: 1.5H-CCT: 5500 - 6500K-Battery: 3.7V 800mAh-Function: 50lm -150lm - 300lm - red-Type-C port + 1pc cable included -IP65, IK07-Magnet"