TRADEFORCE - TDM0006940012 LAMPADA DA CANTIERE 1100LM - RICARIC. - 0006940012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268418359
Artikelnummer
TDM0006940012
Herstellernummer
0006940012
Hersteller
TDM
"-Power Source: 2*18650 pack *3.7V4400mAH battery * 1-Material: aluminium housing + rubber coating + plastic holder-Switch: SST20: 20% - 100% - OFF; white COB: 5% - 30% - 100% - OFF; RED COB: red on - red flash -OFF; long press to change light source-IPX4-USB-C PORT-Charging time: 3 - 4 hours -With 3pcs magnet -Lumen: 500lm (SST20 100%), 1100lm (white COB 100%)-Run time: 6.5hours (SST20 100%); 3.5hours (white COB 100%)"