TRADEFORCE - TDM0004940001 CERCAFASE 3,0X70MM - 0004940001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 125...250 V
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Prüfart - 1-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - nein
Durchgangsprüfung - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268400613
Artikelnummer
TDM0004940001
Herstellernummer
0004940001
Hersteller
TDM
Spannungsmessbereich:
125...250 V
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Prüfart:
1-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Klingenlänge:
70 mm
Durchgangsanzeige:
optisch
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Länge:
155 mm
Messkreiskategorie:
ohne
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messspitzenschutz:
nein


