TRADEFORCE - TDM0004150039 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 22 MM - 0004150039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 22 mm
Schnitttiefe - 44 mm
Aufnahmesystem - Gewindeaufnahme
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268411169
Artikelnummer
TDM0004150039
Herstellernummer
0004150039
Hersteller
TDM
Durchmesser:
22 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja



