Startseite

TRADEFORCE - TDM0004150037 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 20 MM - 0004150037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 20 mm

  • Schnitttiefe - 44 mm

  • Aufnahmesystem - Gewindeaufnahme

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268411145

Artikelnummer

TDM0004150037

Herstellernummer

0004150037

Hersteller

TDM

Durchmesser:

20 mm

Schnitttiefe:

44 mm

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Sega a tazza, TRADEFORCE modello - TDM0004150037 - Sega a tazza Bi-Metal HSS - d. 20 mm