Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRADEFORCE - TDM0003560019 BATTERIA ALCALINA 9V BOX 10PZ - 0003560019

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0003560019 BATTERIA ALCALINA 9V BOX 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 640 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401900

Artikelnummer

TDM0003560019

Herstellernummer

0003560019

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

640 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

24.5 mm

Höhe inkl. Pole:

46.5 mm

Breite:

15.5 mm

Gewicht:

44.5 g

Batteria alcalina 9V TRADEFORCE 9V, 10 pezzi, 640 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio