TRADEFORCE - TDM0001810006 ZAINO DA ELETTRICISTA - 0001810006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Gesamtzahl der Fächer - 21
Höhe - 360 mm
Mit Schulterriemen - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268402600
Artikelnummer
TDM0001810006
Herstellernummer
0001810006
Hersteller
TDM
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Gesamtzahl der Fächer:
21
Höhe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
210 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
480 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein



