Startseite

TRADEFORCE - TDM0001810003 MARSUPIO DA ELETTRICISTA - 0001810003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001810003 MARSUPIO DA ELETTRICISTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 11

  • Höhe - 290 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400248

Artikelnummer

TDM0001810003

Herstellernummer

0001810003

Hersteller

TDM

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

11

Höhe:

290 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Breite:

270 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

200 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Cassetta / Borsa portautensili vuota, TRADEFORCE modello - TDM0001810003 - MARSUPIO DA ELETTRICISTA