TRADEFORCE - TDM0001700001 SEGHETTO 152MM - 0001700001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblattlänge - 152 mm
Sägeblatt - einseitig
Zugsäge - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268400194
Artikelnummer
TDM0001700001
Herstellernummer
0001700001
Hersteller
TDM
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblattlänge:
152 mm
Sägeblatt:
einseitig
Zugsäge:
nein
Anzahl der Zähne je Zoll:
24
Sägeblatt wechselbar:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


