Startseite

TRADEFORCE - TDM0001640002 PINZA GIRATUBI - 0001640002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001640002 PINZA GIRATUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

  • Gelenk - Gleitgelenk

  • Max. Backenöffnung - 33 mm

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268402655

Artikelnummer

TDM0001640002

Herstellernummer

0001640002

Hersteller

TDM

Länge:

250 mm

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Gelenk:

Gleitgelenk

Max. Backenöffnung:

33 mm

Griffausführung:

1-Komponenten

Länge der Backen:

25 mm

Isoliert:

nein

Kopfbreite:

30 mm

Kopfhöhe:

5 mm

Mit Aufprallschutz:

nein

Antimagnetisch:

nein

Pinza regolabile, TRADEFORCE modello - TDM0001640002 - PINZA GIRATUBI