TRADEFORCE - TDM0001630009 SPELACAVI COASSIALI - SUSTAINABLE LINE - 0001630009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268415624
Artikelnummer
TDM0001630009
Herstellernummer
0001630009
Hersteller
TDM
Tipo di cavo Cavi coassiali, risp. cavi per antenna e trasmissione, Campo di applicazione NYM 3 x 0,75 mm?, cavi intrecciati 10 mm?, 16 mm?, Uso aggiuntivo Possibilita di spelatura graduale grazie a 2 diverse distanze tra le lame, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna incorporata, non sostituibile, Peso 28 g, Lunghezza 110 mm


