TRADEFORCE - TDM0001630005 SPELACAVI 4-16 MM - SUSTAINABLE LINE - 0001630005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268415587
Artikelnummer
TDM0001630005
Herstellernummer
0001630005
Hersteller
TDM
Cavi rotondi e per ambienti umidi di tipo a cavo, Area di applicazione: diametro esterno 4 , 16 mm, Uso aggiuntivo Staffa di sicurezza senza lama, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Valore aggiuntivo Staffa di sicurezza senza lama, Peso 83 g, Lunghezza 140 mm


