TRADEFORCE - TDM0001630004 SPELACAVI 8-27 MM - SUSTAINABLE LINE - 0001630004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268415570
Artikelnummer
TDM0001630004
Herstellernummer
0001630004
Hersteller
TDM
Cavi rotondi e per ambienti umidi di tipo a cavo, Area di applicazione: diametro esterno 8, 28 mm, Staffa di sicurezza per uso aggiuntivo senza lama, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Peso 85 g, Lunghezza 140 mm


