Startseite

TRADEFORCE - TDM0001630002 SPELACAVI 4-28 MULTI SIZE-SUSTAINABLE LI - 0001630002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001630002 SPELACAVI 4-28 MULTI SIZE-SUSTAINABLE LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415556

Artikelnummer

TDM0001630002

Herstellernummer

0001630002

Hersteller

TDM

Isolamento in PVC a cavo, Area di applicazione: diametro esterno 4 , 28 mm, Uso aggiuntivo: spelatura di conduttori da 0,5 a 6,0 mm?, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Peso 61g, Lunghezza 145 mm