Startseite

TRADEFORCE - TDM0001620001 STEP DRILL 4-39MM HSS6542 - 0001620001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Anzahl der Bohrstufen - 13

  • Max. Bohrdurchmesser - 39 mm

  • Hartmetallausführung - ja

  • Mit Kantenbrecher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268408862

Artikelnummer

TDM0001620001

Herstellernummer

0001620001

Hersteller

TDM

Maßeinheit:

mm

Anzahl der Bohrstufen:

13

Max. Bohrdurchmesser:

39 mm

Hartmetallausführung:

ja

Mit Kantenbrecher:

ja

Schneidstoff:

HSS

Max. Plattendicke:

3 mm

Auswechselbare Zentrierspitze:

nein

Min. Bohrdurchmesser:

4 mm

Mit Kühlkanal:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Anzahl der Schneiden:

13

Spiralnut:

nein

Zentrierspitze:

ja

Schaftdurchmesser:

10 mm

• Appositamente progettato per la foratura di precisione di fori in alluminio, ottone, rame, plastica, acciaio e legno ● Prodotto in acciaio ad alta velocità per una maggiore durata e potenza di taglio ● Incrementi di 3 mm